Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 13 mm lengte 295 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000784
  • Fabrikant:4031093149723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,77/ stukexcl. btw

€ 207,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13 mm
Snijlengte
205 mm
Totale lengte
295 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS