Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 13.5 mm lengte 156 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal

  • ERIKS:12009988
  • Fabrikant:4031093082686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,42/ stukexcl. btw

€ 183,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13.5 mm
Snijlengte
82 mm
Totale lengte
156 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS