Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 12.3 mm lengte 151 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993954
  • Fabrikant:4031093025836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,96/ stukexcl. btw

€ 70,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.3 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS