Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 12.2 mm lengte 151 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993952
  • Fabrikant:4031093025829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,77/ stukexcl. btw

€ 117,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.2 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS