Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 11 mm lengte 280 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000775
  • Fabrikant:4031093149631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,55/ stukexcl. btw

€ 144,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11 mm
Snijlengte
195 mm
Totale lengte
280 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS