Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 11 mm lengte 280 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996278
  • Fabrikant:4031093070652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,37/ stukexcl. btw

€ 127,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11 mm
Snijlengte
195 mm
Totale lengte
280 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS