Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 11.5 mm lengte 365 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R2

  • ERIKS:11996358
  • Fabrikant:4031093071420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,11/ stukexcl. btw

€ 180,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
250 mm
Totale lengte
365 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R2
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS