Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 10 mm lengte 430 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005481
  • Fabrikant:4031093071796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,81/ stukexcl. btw

€ 140,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Snijlengte
295 mm
Totale lengte
430 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R3
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS