Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 10.5 mm lengte 265 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996277
  • Fabrikant:4031093070645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,28/ stukexcl. btw

€ 108,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.5 mm
Snijlengte
185 mm
Totale lengte
265 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS