Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 10.25 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993925
  • Fabrikant:4031093025553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,79/ stukexcl. btw

€ 77,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.25 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS