Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 1.2 mm lengte 52 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 339

  • ERIKS:11994932
  • Fabrikant:4031093038836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,14/ stukexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.2 mm
Snijlengte
30 mm
Totale lengte
52 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
339
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS