Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 1.2 mm lengte 38 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993678
  • Fabrikant:4031093023009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.2 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
38 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type W 1,20mm

  • Eriks:23407309
  • Manufacturer:4317784259323

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026