Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.46 mm lengte 20 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993632
  • Fabrikant:4031093022538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,03/ stukexcl. btw

€ 31,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.46 mm
Snijlengte
5 mm
Totale lengte
20 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS