Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9 mm lengte 84 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:12063108
  • Fabrikant:4031093655385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,98/ stukexcl. btw

€ 14,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9 mm
Snijlengte
40 mm
Totale lengte
84 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co