Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9 mm lengte 125 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013704
  • Fabrikant:4031093654319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,98/ stukexcl. btw

€ 14,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9 mm
Snijlengte
81 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 9,0mm

  • Eriks:23407780
  • Manufacturer:4317784261302

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026