Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9.9 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12061658
  • Fabrikant:4031093654357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,11/ stukexcl. btw

€ 23,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.9 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co