Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9.8 mm lengte 89 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997743
  • Fabrikant:4031093104548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.8 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
89 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 9,80mm

  • Eriks:23408103
  • Manufacturer:4317784264259

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026