Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9.5 mm lengte 84 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997737
  • Fabrikant:4031093104470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,36/ stukexcl. btw

€ 27,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.5 mm
Snijlengte
40 mm
Totale lengte
84 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 9,50mm

  • Eriks:23408100
  • Manufacturer:4317784264228

€ 7,09/ stukexcl. btw

€ 8,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026