Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9.4 mm lengte 125 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12061655
  • Fabrikant:4031093795180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,19/ stukexcl. btw

€ 18,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.4 mm
Snijlengte
81 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co