Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 9.1 mm lengte 125 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12061644
  • Fabrikant:4031093795449
Image 1
Uitvoering: HSS Co5, DIN 338.

Stabiel, robuust model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping alsmede speciale uitdunning en uitgesproken warmtehardheidsbestendigheid. Tophoek normaal.

Toepassing: bij korte boordieptes tot 3 x D toepasbaar. In het bijzonder voor titaan- en titaanlegeringen, roest-/zuur-/hittebestendige en austenitische staalsoorten, hoogvaste/kortverspanende staalsoorten vanaf 900 N/mm² sterkte, bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic® te gebruiken.



Zijspaanhoek groter als normaal (38°). Kerndikte normaal.
Opslaan in lijst

€ 31,18/ stukexcl. btw

€ 37,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.1 mm
Snijlengte
81 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co