€ 57,71/ stukexcl. btw
€ 69,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 8 mm |
Snijlengte | 75 mm |
Totale lengte | 117 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | NanoFIRE |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
€ 56,42/ stukexcl. btw
€ 68,27incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026