Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 8.8 mm lengte 84 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997723
  • Fabrikant:4031093104333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,39/ stukexcl. btw

€ 59,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.8 mm
Snijlengte
40 mm
Totale lengte
84 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 8,80mm

  • Eriks:23408093
  • Manufacturer:4317784264143

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026