Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 8.5 mm lengte 117 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013701
  • Fabrikant:4031093654289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 8,50mm

  • Eriks:23407779
  • Manufacturer:4317784261296

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026