Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 8.5 mm lengte 117 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- goud bruin zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11998960
  • Fabrikant:4031093342353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Goud bruin
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co