Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 8.4 mm lengte 79 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997713
  • Fabrikant:4031093104234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,72/ stukexcl. btw

€ 55,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.4 mm
Snijlengte
37 mm
Totale lengte
79 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 8,40mm

  • Eriks:23408089
  • Manufacturer:4317784264105

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026