Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 7.8 mm lengte 79 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997701
  • Fabrikant:4031093104104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,68/ stukexcl. btw

€ 43,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7.8 mm
Snijlengte
37 mm
Totale lengte
79 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 7,80mm

  • Eriks:23408083
  • Manufacturer:4317784264044

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026