Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 7.5 mm lengte 156 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11997333
  • Fabrikant:4031093100007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,22/ stukexcl. btw

€ 54,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7.5 mm
Snijlengte
102 mm
Totale lengte
156 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co