Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 7.2 mm lengte 74 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997687
  • Fabrikant:4031093103961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,98/ stukexcl. btw

€ 39,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7.2 mm
Snijlengte
34 mm
Totale lengte
74 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 7,20mm

  • Eriks:23408077
  • Manufacturer:4317784263986

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026