Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 6.8 mm lengte 109 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12002972
  • Fabrikant:4031093213486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,59/ stukexcl. btw

€ 51,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.8 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
109 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co