€ 63,10/ stukexcl. btw
€ 76,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 6.7 mm |
Snijlengte | 63 mm |
Totale lengte | 101 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | NanoFIRE |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |