Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 6.7 mm lengte 101 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013681
  • Fabrikant:4031093654081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,58/ stukexcl. btw

€ 9,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.7 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
101 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co