Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 6.5 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997670
  • Fabrikant:4031093103800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,43/ stukexcl. btw

€ 16,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.5 mm
Snijlengte
31 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 6,50mm

  • Eriks:23408070
  • Manufacturer:4317784263917

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026