Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 6.5 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:12063080
  • Fabrikant:4031093655132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.5 mm
Snijlengte
31 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co