Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 6.4 mm lengte 101 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12002966
  • Fabrikant:4031093213424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,59/ stukexcl. btw

€ 51,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.4 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
101 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co