Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 5 mm lengte 86 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013660
  • Fabrikant:4031093653879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5 mm
Snijlengte
52 mm
Totale lengte
86 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 5,0mm

  • Eriks:23407768
  • Manufacturer:4317784261180

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026