Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 5 mm lengte 62 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997628
  • Fabrikant:4031093103381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
62 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 5,0mm

  • Eriks:23408055
  • Manufacturer:4317784263764

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026