Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 5.8 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997654
  • Fabrikant:4031093103640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.8 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
66 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 5,80mm

  • Eriks:23408063
  • Manufacturer:4317784263849

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026