€ 30,28/ stukexcl. btw
€ 36,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 5.56 mm |
Snijlengte | 91 mm |
Totale lengte | 139 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-co |