€ 37,80/ stukexcl. btw
€ 45,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 5.5 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Totale lengte | 66 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | NanoFIRE |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |