Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 5.3 mm lengte 62 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997640
  • Fabrikant:4031093103503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.3 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
62 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 5,30mm

  • Eriks:23408058
  • Manufacturer:4317784263795

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026