Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 4 mm lengte 75 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013648
  • Fabrikant:4031093653756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
75 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 4,0mm

  • Eriks:23407764
  • Manufacturer:4317784261142

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026