Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 4 mm lengte 55 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11999314
  • Fabrikant:4031093215046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,55/ stukexcl. btw

€ 24,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
55 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co