Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 4 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11997277
  • Fabrikant:4031093099455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,75/ stukexcl. btw

€ 21,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
78 mm
Totale lengte
119 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co