Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 4.6 mm lengte 58 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997616
  • Fabrikant:4031093103268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,92/ stukexcl. btw

€ 14,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.6 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
58 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 4,60mm

  • Eriks:23408051
  • Manufacturer:4317784263726

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026