€ 8,03/ stukexcl. btw
€ 9,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 4.5 mm |
Snijlengte | 47 mm |
Totale lengte | 80 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-co |
€ 3,14/ stukexcl. btw
€ 3,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026