Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 4.4 mm lengte 80 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nanoFIRE zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11999841
  • Fabrikant:4031093347563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.4 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
NanoFIRE
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co