Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 4.4 mm lengte 58 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997611
  • Fabrikant:4031093103206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.4 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
58 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 4,40mm

  • Eriks:23408049
  • Manufacturer:4317784263702

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026