Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 3 mm lengte 61 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013635
  • Fabrikant:4031093653626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
61 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 3,0mm

  • Eriks:23407759
  • Manufacturer:4317784261098

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026