€ 35,11/ stukexcl. btw
€ 42,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3 mm |
Snijlengte | 130 mm |
Totale lengte | 190 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1869 R2 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Fasen genitreerd |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |