Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 3.9 mm lengte 55 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997592
  • Fabrikant:4031093103015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,76/ stukexcl. btw

€ 11,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.9 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
55 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 3,90mm

  • Eriks:23408044
  • Manufacturer:4317784263658

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026